エスコ
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エアー流量調整付。
用途
吊下げ用
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-9
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
8.5
エア量(L/min)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512516
EA123AE-9
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください