エスコ
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
用途
自転車用
取付ねじ
G(PF)1/8”
エスコ品番
EA123AF-1
全長(mm)
18
穴径(Φmm)
【ノズル】1.5
エア量(L/min)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
エア量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512577
EA123AF-1
18
【ノズル】1.5
100
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください