エスコ
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)
取付ねじ
G1/8”
材質
ステンレス
エスコ品番
EA123AF-11
全長(mm)
28
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
エア量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512595
EA123AF-11
28
【ノズル】2
160
オープン
¥
2,740
¥
3,014
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください