エスコ
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
銅パイプ付。
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】3
エスコ品番
EA123AF-4
全長(mm)
106
エア量(L/min)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512638
EA123AF-4
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください