エスコ
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)
流量調整付。
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AF-5
種別
普及型
全長(mm)
22
エア量(L/min)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512665
EA123AF-5
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください