エスコ
2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)
50
穴径(Φmm)
2×18穴
吐出量(L/min)
24
エスコ品番
EA123AG-2
材質(本体)
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50512735
EA123AG-2
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください