曜日別特売

エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) - エスコ
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.5常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)39使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エア量(L/min)
ノズル長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50512884EA123AM-2H600392.5
オープン
8,410
9,251(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする