エスコ
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)
100
穴径(Φmm)
【ノズル】3
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123BG-16
材質
本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用範囲(m)
6
エア量(L/min)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50514372
EA123BG-16
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください