曜日別特売

2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)

2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) - エスコ

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。

取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン穴径(Φmm)【ノズル】2使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22使用範囲(m)2エア量(L/min)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エア量(L/min)
ノズル長(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50514397EA123BG-214522【ノズル】2
オープン
5,920
6,512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする