曜日別特売

エアーブローガン(伸縮ノズル)

エアーブローガン(伸縮ノズル) - エスコ
(2件のレビュー)
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50515964EA123EB-13
オープン
2,670
2,937(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50515964
2021-01-18
用途: 画像と違う
農・林・水産業

これは短い10㎝のものがくるのでご注意くださいとのことです。

2が参考にしています
対象商品 : 50515964
2018-01-29
用途: メンテナンス作業時

カタログ掲載写真と説明・型番が一致していなかった為に作業に支障が出てしまった商品でした。その後手配いただいた商品は問題なく使用してます。間違いは起きてしまうものなので、その後の対応が大切です。今後確認を注意してほしいものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする