エスコ
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
取付ねじ
【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”
最高使用圧力(MPa)
1
エスコ品番
EA123PR-30
材質
アルミ
全長(mm)
380
質量(g)
300
吐出し空気量(L/min)
1500
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
13
適合エアコンプレッサ(kw)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
吐出し空気量(L/min)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516393
EA123PR-30
1
1500
300
13
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください