曜日別特売

2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)

2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) - エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) - エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) - エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) - エスコ

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450内容量1個
関連資料:(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50516673EA123SA-1
オープン
6,480
7,128(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする