エスコ
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番
EA123SC
種別
静音タイプ
材質(本体)
強化樹脂
騒音値(dB)
77
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
193
内容量
1個
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516786
EA123SC
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください