エスコ
コーキングガン(エアー式)
こんなお得な商品も!
コーキングガン エアー式
モノタロウ
¥
3,798
税込
¥
4,178
(5)
(1件のレビュー)
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
エスコ品番
EA123VA-1A
寸法(mm)
【筒】直径50×230
全長(mm)
248
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.29以下
空気消費量(L/min)
0~115
吸入口サイズ
Rc1/4”
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516892
EA123VA-1A
オープン
¥
7,340
¥
8,074
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください