エスコ
8.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
ホース長さ(m)
一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)
8.5
エスコ品番
EA124BA-2
取付金具(二次側)
ソケット
取付金具(一次側)
プラグ
常用圧力(MPa)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×402×364.5
ホース外径(Φmm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50517678
EA124BA-2
オープン
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください