エスコ
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)
【一次側】1
内径×外径(Φmm)
8×12
エスコ品番
EA124BD-40A
質量(kg)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×255×357
常用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
最高圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
Rc(PT)1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50517705
EA124BD-40A
オープン
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください