エアーホースリール(ウレタン製)

エアーホースリール(ウレタン製) - エスコ
(1件のレビュー)

リールが左右360°回転します。

全長(m)30内径(Φmm)10エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50517732EA124BH-1A
オープン
30,200
33,220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50517732
2020-08-19
用途: エアーバックの空気重点で使用
岡谷運輸南松本営業所運輸・通信業

ホースが太く空気量が多く送られ満足していますがもう少し巻き癖がどうにかなればなーと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする