エスコ
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
取付ねじ
【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
エスコ品番
EA124BJ-5
寸法(mm)
直径290×152
質量(kg)
3.5
常用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ウレタン
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース長さ(m)
10
ホース外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50517897
EA124BJ-5
10
6.5
1.4
オープン
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください