曜日別特売

5.0mmx12m エアーホースリール

5.0mmx12m エアーホースリール - エスコ
(1件のレビュー)

引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。

ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内内容量1個
注意
※水や油、薬品などには絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518143EA124BM-2A
オープン
13,400
14,740(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50518143
2020-12-21
用途: 農業機械の掃除
古代米山本屋農・林・水産業

手で巻き取るホースリールも検討したが、自動巻き取りにして本当によかった。面倒だったホースの片付けが楽しくなった。ホースが細いがエアーで掃除をするだけなので問題ない。ホースを引っ張って固定される位置と巻き戻される位置が音で分かるのがよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする