エスコ
8/13.5mmx50m 工業用ホース
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)
8×13.5
全長(m)
50
最高使用圧力(MPa)
1.4
使用流体
水、油
材質
テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DC-85
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
13.5
内容量
1個
注意
※燃料油には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50518877
EA124DC-85
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください