曜日別特売

15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り)

15/20mm x20m ウォーターホース(糸入り) - エスコ

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。

内径×外径(Φmm)15×20全長(m)20使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-152使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50518956EA124DH-152
オープン
9,230
10,153(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする