エスコ
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)
15×20
全長(m)
50
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DH-155
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.8(20℃時)
脆化温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50518992
EA124DH-155
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください