エスコ
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
ホース長さ(m)
50
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-15
使用温度範囲(℃)
0~60
常用圧力(MPa)
0.58
脆化温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50519263
EA124DL-15
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください