曜日別特売

15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り)

15/22mm x 30m ウォーターホース(糸入り) - エスコ

流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。

ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)22ホース長さ(m)30使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-16使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.6脆化温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519288EA124DL-16
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする