25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)

25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り) - エスコ

流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。

ホース内径(Φmm)25ホース外径(Φmm)33ホース長さ(m)25使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-18使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.4脆化温度(℃)-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519333EA124DL-18
オープン
24,400
26,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする