エスコ
18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
流体が見えるクリアタイプ。
散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)
18
ホース外径(Φmm)
24
全長(m)
50
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-32
使用温度範囲(℃)
0~60
常用圧力(MPa)
0.9
脆化温度(℃)
-50
内容量
1個
注意
※使用圧力は23℃時目安。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50519507
EA124DL-32
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください