エスコ
15/20mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)
15×20
全長(m)
30
特性
耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)
1.4(23℃目安)
適合流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り二重管
エスコ品番
EA124DL-83
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
脆化温度(℃)
-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50520347
EA124DL-83
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください