エスコ
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質
ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番
EA124DP-20
色
青
長さ(m)
20
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
17
使用流体
水
パターン
4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性
耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521004
EA124DP-20
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください