エスコ
15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体
水
材質
塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DR-3
色
青
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.7
脆化温度(℃)
-20
特性
耐寒/耐圧
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521257
EA124DR-3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください