内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。



15mmホース50m巻き取りで購入しましたが、きれいに巻けば50m巻き取れるでしょうが、らん巻では巻き取れません。補強用のバーが邪魔して。左右のつばは同じとして補給バーをもう少し離してつけていれば巻き取れると思います。結局使い物にならず、ホームセンターで現品見て購入しました。高いリールになってしまいました。ぎりぎりの表示はやめてもらいたい。