650x405x545mm ホースリール(アルミ製)

650x405x545mm ホースリール(アルミ製) - エスコ

取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。
それ以外のホースは取付けできません。
軽量かつ耐圧性に優れています。

エスコ品番EA124K-11材質アルミカバーなし質量(kg)4.8キャスターなし接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで巻取形式手動内容量1個
注意
※お客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50524084EA124K-11
オープン
27,600
30,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする