エスコ
12/16mmx30m 散水ホースリール
レバーの握り加減で水量調整可能。
ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
巻取形式
手動
カバー
なし
キャスター
なし
パターン
6種類
材質
PP、ABS、塩化ビニール
エスコ品番
EA124KA-1A
寸法(mm)
410×420×395
質量(kg)
5.9
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16
ホース長さ(m)
30
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50524233
EA124KA-1A
30
12×16
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください