曜日別特売

900ml クリーニングガン(プラグ付)

900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付) - エスコ
(1件のレビュー)

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。

エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4内容量1個
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50525597EA124LA-17P
オープン
16,700
18,370(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50525597
2021-03-27
用途: 清掃時に薬液を希釈して散布
株式会社後藤孵卵場製造業

以前に使用していた物は、希釈率が変更出来ませんでした。
こちらの商品はダイヤル式で希釈率を変更できる為、清掃する箇所により薬液濃度を調整することが出来とても使用しやすいです。
洗車で使用となると水道水を使用するために、泡が流れやすいと感じるかも知れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする