エスコ
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53
エスコ品番
EA124LV-11
材質
黄銅
呼び径(mm)
25
めねじサイズ
Rc1
使用地区
一般地
ねじサイズ
Rc1
最大使用水圧(Mpa)
0.5
ホース接続可否
可
内容量
1個
注意
※散水、農水用です。屋内配管では使用できません。※マチノ接続部より漏水することがあります(特に低圧の場合)。※マチノ接手は消火栓用の接手と互換がある場合がありますが、日本消防検定協会の認定は受けておりませんので接続は推奨しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528397
EA124LV-11
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください