エスコ
Rc 1・1/2"/40A 散水栓(90°)
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番
EA124LV-12
材質
黄銅
呼び径(mm)
40
めねじサイズ
Rc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528406
EA124LV-12
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください