曜日別特売

29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)

29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) - エスコ
使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)29長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50528616EA124LV-51
オープン
30,000
33,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする