エスコ
43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)
使用流体
水(農水)
材質
ポリエステル繊維/PUR
外径(Φmm)
43.5
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.3
エスコ品番
EA124LV-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50528634
EA124LV-52
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください