曜日別特売

17.0mm/17用 ゴム付ケレップ

17.0mm/17用 ゴム付ケレップ - エスコ17.0mm/17用 ゴム付ケレップ - エスコ
エスコ品番EA124MA-7材質EPDM、黄銅呼び径(mm)17外径(Φmm)17使用温度(℃)1~80呼称17用最高耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50529246EA124MA-7
オープン220
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする