エスコ
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体
空気
材質
軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA125A-81
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530558
EA125A-81
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください