エスコ
12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)
内径(Φmm)
12.7
使用流体
空気
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
21
色
黒
長さ(m)
15
常用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA125AE-15
質量(g)
430/m
使用温度範囲(℃)
-20~60
主な用途
各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530752
EA125AE-15
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください