曜日別特売

6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース - エスコ
(1件のレビュー)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50530883EA125AS-61
オープン
3,030
3,333(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50530883
2020-07-20
用途: エアーホーンのホースとして使用

6.5ホースニップルにはめてホースバンドで閉めたらエアーは抜けません。よくあるオレンジが嫌でグリーンを探していたのでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする