曜日別特売

8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース - エスコ
(1件のレビュー)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50530926EA125AS-81
オープン
4,310
4,741(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50530926
2021-03-19
用途: コンプレッサーと予備タンクの接続、予備タンクとフイルターレギュレーターの接続

フイルターレギュレーターから先の作業用ホースとして最低10メートルは欲しい。
5メートルしか販売されていない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
注文コード:50530944が10m仕様の商品となりますので、ご検討いただければと存じます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする