エスコ
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途
塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
特殊エラストマー
エスコ品番
EA125AS-82
色
緑
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
特性
耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50530944
EA125AS-82
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください