エスコ
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ウレタン樹脂
外径(Φmm)
10
色
オレンジ
長さ(m)
100
常用圧力(MPa)
1
エスコ品番
EA125BG-6.5A
使用温度範囲(℃)
-40~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531303
EA125BG-6.5A
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください