エスコ
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BG-8A
色
オレンジ
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-40~80
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
常用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531328
EA125BG-8A
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください