エスコ
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
材質
ウレタン樹脂
仕様
ワンタッチカプラー付
エスコ品番
EA125BR-20
色
ピンク
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐寒/耐久
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531802
EA125BR-20
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください