エスコ
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BS-20C
色
青
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531906
EA125BS-20C
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください