エスコ
6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付)
特性
耐圧
エスコ品番
EA125BW-20
材質
軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532177
EA125BW-20
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください