エスコ
9.5/13.5mmx7.5m ウレタンホース(カプラー付)
材質
ウレタン樹脂
仕様
スイベル金具・プラグ、ソケット付
エスコ品番
EA125BY-7.5A
色
青
長さ(m)
7.5
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
13.5
常用圧力(MPa)
1.4
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532572
EA125BY-7.5A
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください