エスコ
8.5/12.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125CD-20
色
オレンジ
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐摩耗/柔軟性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50532773
EA125CD-20
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください